Opschuifbaar frame 1,35 m Hoogte 1,00 m

Artikelnummer: 27902
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 27902
EAN/GTIN 4031405279025
Nummer fabrikant 027902
L-nummer L90110 1015
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor een steigerbreedte van 1,35 m.

Kenmerk:

  • Breedte: 60 mm
  • Steigerbreedte: 1350 mm
  • Hoogte: 1000 mm
  • Lengte: 1350 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap