Opschuifbaar frame 1,35 m Hoogte 2,00 m

Artikelnummer: 27901
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 27901
EAN/GTIN 4031405279018
Nummer fabrikant 027901
L-nummer L90110 721
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor een steigerbreedte van 1,35 m.

Kenmerk:

  • Breedte: 60 mm
  • Steigerbreedte: 1350 mm
  • Hoogte: 2000 mm
  • Lengte: 1350 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap