Insteekplaat volradius, HB9035, Steekbreedte w: 3mm

Artikelnummer: 275042 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,34 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,45 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 3 mm
Snedecondities continu
Soort HB9035
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,1 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken; Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 275042 3
EAN/GTIN 4062406378608
Nummer fabrikant 275042 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274030274134.

Downloads en documenten

Geschikte producten