Basishouder met afneembare klemlijst, Schachthoogte h: 20mm

Artikelnummer: 273994 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte Ltotaal 100 mm
voor zwaardhoogte h5 32 mm
Klemlijst 279928 2
Klemschroef 279815 17
Producttype Basishouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273994 20
EAN/GTIN 4062406112714
Nummer fabrikant 273994 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hogere spankrachten door grotere spanschroeven in de klemlijst.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.
Ook te gebruiken op gereedschapsopnames met afgedekte spanelementen.

Downloads en documenten

Geschikte producten