Eco-basishouder, Schachthoogte h: 20mm

Artikelnummer: 273893 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 20 mm
Inwendige koeling ja
Totale lengte Ltotaal 78 mm
voor zwaardhoogte h5 26 mm
Spanklemstuk 279840 2
Klemschroef 279815 14
Producttype Basishouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273893 20
EAN/GTIN 4062406352042
Nummer fabrikant 273893 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136.