• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Eco-snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, rechts, ⌀-bereik Insteek D1 / D2: 26/39mm

Artikelnummer: 273890 26/39
Korting
€ 227,84
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik Insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
minimale 1e insteek-⌀ D1 26 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 39 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Steekbreedte w 3 mm
maximale snijdiepte tmax 13 mm
Spanschroef 279815 9
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273890 26/39
EAN/GTIN 4045197516626
Nummer fabrikant 273890 26/39
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. 273840273851.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.

Downloads en documenten

Geschikte producten