{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Eco | |
| minimale 1e insteek-⌀ D1 | 90 mm | |
| maximale 1e insteek-⌀ D2 | 130 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Steekbreedte w | 3 mm | |
| maximale snijdiepte tmax | 13 mm | |
| Spanschroef | 279815 9 | |
| Producttype | Snijplaathouder |
| Artikelnummer | 273886 90/130 | |
| EAN/GTIN | 4045197516510 | |
| Nummer fabrikant | 273886 90/130 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |