{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Steekbreedte w | 3 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Insteekdiepte tmax | 9 mm | |
| Functiebreedte L4 | 12 mm | |
| Koplengte L1 | 30 mm | |
| Schachtbreedte b | 12 mm | |
| Totale lengte L | 150 mm | |
| Schroef | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
| axiaal insteken mogelijk | ja | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 273751 12/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197484680 | |
| Nummer fabrikant | 273751 12/3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |