{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Steekbreedte w | 4 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Insteekdiepte tmax | 12 mm | |
| Functiebreedte L4 | 26,5 mm | |
| Koplengte L1 | 37 mm | |
| Schachtbreedte b | 32 mm | |
| Totale lengte L | 170 mm | |
| Schroef | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
| axiaal insteken mogelijk | ja | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 273750 32/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197531513 | |
| Nummer fabrikant | 273750 32/4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |