Steekdraaiplaat rechte snijkant, CBN825, Steekbreedte w: 2mm

Artikelnummer: 273740 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 2 mm
Hoofdtoepassing H
Snedecondities continu
Soort CBN825
Snijmateriaal CBN
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Hoekradius R 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273740 2
EAN/GTIN 4045197542465
Nummer fabrikant 273740 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
100
Staal < 60 HRC
H
100
Staal < 67 HRC
H
100
Continu
 
Onregelmatig
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten