1/4″ Gelede ratel kort, instelbaar, Z-Serie 114 mm

Artikelnummer: 2726Z
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2726Z
EAN/GTIN 4991644020942
Nummer fabrikant 2726Z
L-nummer L60050 9651
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 114 mm
  • D1: 20,5 mm
  • Hoogte: 9,5 mm
  • Drive: 1/4″
  • Buiten vierkant
  • Uitgang 1/4″
  • Buiten vierkant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen