Ergo platform met klep voor steigerlengte 1,8 m

Artikelnummer: 27108
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Arbeitsplattform

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 27108
EAN/GTIN 4031405271081
Nummer fabrikant 027108
L-nummer L90110 1329
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steigerplatform van GVK
  • Lager gewicht dan standaard platform (houtzeefdruk)
  • Eenvoudige montage door middel van ronde buisbalken
  • Let op: Producten met GVK inhoud zijn uitgesloten van omruiling vanwege de gevoeligheid, de wettelijke garantie (verouderingsbestendigheid 10 jaar)
is van toepassing

Kenmerk:

  • Breedte: 610 mm
  • Hoogte: 105 mm
  • Lengte: 1890 mm
  • Materiaal: GFK
  • Montage vereist: Kan zonder gereedschap gemonteerd worden