• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Micro-uitdraai-insert binnen rechts, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Artikelnummer: 270516 5,2
Korting
€ 40,50
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Micro
Minimale ⌀ Dmin 5,2 mm
Afkoppellengte L1 21 mm
Schacht-⌀ d 5 mm
Punt-midden-afstand L3 2,45 mm
maximale snijdiepte tmax 0,5 mm
Radius R 0,2 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,028 mm/omw.
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,015 mm/omw.
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,015 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270516 5,2
EAN/GTIN 4045197802248
Nummer fabrikant 270516 5,2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 270200270204.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Micro" Bekijk alles