{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | WOHX 05T302 R | |
| Hoekradius | 0,2 mm | |
| Soort | BK6425 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Neventoepassing | M | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | G12 | |
| Spaanhoek | 12 graden | |
| Snijdiepte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 300 m/min | |
| Snijsnelheid vc Neventoepassing | 120 m/min - 180 m/min | |
| Coating | gecoat | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
| Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 268896 BK6425 | |
| EAN/GTIN | 4047109225954 | |
| Nummer fabrikant | W01 24420.026425 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |