{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | GCCT 060202 | |
| Hoekradius | 0,2 mm | |
| Soort | HB7410 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Coating | TiN | |
| Hoofdtoepassing | Ti | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | TIS | |
| Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
| Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,23 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 90 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 268590 HB7410 | |
| EAN/GTIN | 4062406057657 | |
| Nummer fabrikant | 268590 HB7410 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |