WCHX 090304, Type: SM

Artikelnummer: 268488 SM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,06 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,38 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WCHX 090304
Hoekradius 0,5 mm
Soort HB7120
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Type SM
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 m/min - 220 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 110 m/min - 140 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 268488 SM
EAN/GTIN 4045197470782
Nummer fabrikant 268488 SM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463268468; maat 18.

Downloads en documenten

Geschikte producten