Zonnewiel tbv DVV-13

Artikelnummer: 2684233
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2684233
EAN/GTIN 4010886934814
Nummer fabrikant 2684233
L-nummer L60160 4478
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

industrie, bouwplaatsen, bedrijfswagen- en personenwagenwerkplaatsen, landbouwtechiek
bruggen-, scheeps-, vliegtuig-, spoorwegbouw, raffinaderijen
machine- en installatiebouw, onderhoud
Uitvoering:
mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en het losdraaien van schroefverbindingen
met eentraps planetair tandwielstelsel
behuizing van hoogvast aluminium
met gebogen Z-vormige reactiearm van chroom-vanadium-staal
optioneel achteraf uit te rusten met een rechte L-vormige reactiearm, met verstelbaar reactievierkant, van lichtmetaal
overbrengingsverhouding 1:5

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen