Draai-wisselplaat CCGT 030102, voor snelwisselboorstangen

Artikelnummer: 268091 HB7125-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,55 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,96 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
596 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 030102
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7125-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VF
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,4 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 150 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 268091 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406575496
Nummer fabrikant 268091 HB7125-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten