Boutenschaar 200 mm extra snijvlak 2C-greep

Artikelnummer: 2666324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2666324
EAN/GTIN 4010886932568
Nummer fabrikant 2666324
L-nummer L60160 4462
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

tweezijdig ingefreesd met extra snede, bij het scharnier, garandeert de beste hefboomwerking tbv grotere draaddiameter
het extra snijvlak dient als voorsnijder bij dikke bouten en zorgt voor een diepe eerste inkerving
in tweede instantie doorsnijdt het voorste hoofdsnijvlak de bout volledig
precisiesnijvlak tbv zachte draad tot Ø 6,0 mm, harde draad tot Ø 5,5 mm en pianodraad tot Ø 3,8 mm
uitvoering JL = staalgrijs, met 2-componenten handgrepen

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 52 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21 mm
  • Totale lengte [mm]: 215 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Snijcapaciteit (max.): 6,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen