{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | DCGT 070202 FN | |
| Hoekradius | 0,2 mm | |
| Soort | PKD | |
| Snijmateriaal | PKD | |
| Snedecondities | continu | |
| Snijkantuitvoering | TWM | |
| Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc voor aluminium < 10% Si | 400 m/min - 3.500 m/min | |
| Snijsnelheid vc voor non-ferrometalen | 300 m/min - 2.200 m/min | |
| Snijsnelheid vc voor G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
| Spaanhoek | 6 graden | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 265832 TWM | |
| EAN/GTIN | 4045197449030 | |
| Nummer fabrikant | 265832 TWM | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |