• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Boorstangbasisdeel Staal DM, 5×D, Systeem / schacht-⌀: DM/60

Artikelnummer: 264910 DM/60
Korting
€ 648,00
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / schacht-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 60 mm
Binnendraaidiepte tot 5×D
Systeem DM
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 508 mm
Middenverplaatsing H basisdeel 10 mm
Montageschroef 269025 1
Stekker voor koelmiddelaansluiting 269208
Hogedrukverbindingsslang 269207
geschikte wisselsnijkoppen 264838; 264839
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 264910 DM/60
EAN/GTIN 4251414902206
Nummer fabrikant TLC01190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Tip:

Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing L3 snijkop.

Downloads en documenten

Geschikte producten