Haakse stiftsleutel met 2C-T-greep, TX T15

Artikelnummer: 2647494
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2647494
EAN/GTIN 4010886933251
Nummer fabrikant 2647494
L-nummer L60160 4377
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

met ophanggat
2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T15
  • Uitgangsmaat TX (binnenzijde) [mm]: 3,27 mm
  • Werkhoek [max.): 25 °
  • Ontwerp: met ophanggat
  • Voor schroeven van grootte: M3.5 - M4
  • Totale lengte [mm]: 152 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Lengte van het blad: 125 mm
  • Bladlengte kort [mm]: 15
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Temperen van uitvoerpunt: gefosfateerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen