• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Kunststof hamer Safety middelzacht/middelzacht met hickorysteel, rond-slagkop 50, 360 mm

Artikelnummer: 26432
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 26432
EAN/GTIN 4010995264321
Nummer fabrikant 26432
L-nummer L60070 4115
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Zwarte kop/ middelzacht: voor bv. pleisteren, tegelen en gipswandconstructies.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Gemakkelijker werken en een optimaal slageffect met minder krachtsinspanning.
  • Verlaagt uw kosten: Ergonomische hickorysteel en slagkoppen afzonderlijk verkrijgbaar als reserveonderdeel.
  • GS-getest.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter Slagkop (mm): 50
  • Totale lengte (mm): 360 mm
  • hoogte hamerkop (mm): 131 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee