Momentsleutel DREMASTER K 1/2″, 20-100 Nm

Artikelnummer: 2641232
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
maximaal draaimoment 100 Nm
Serie DREMASTER
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2641232
EAN/GTIN 4002805931370
Nummer fabrikant 2641232
L-nummer L60160 60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

1/2″ paddestoelkop met drukknopontgrendeling, geïntegreerde ratelfunctie, vanaf DMK 400 met 3/4″ vierkant doorsteekvierkant
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp
Schakelen tussen hoofdschaal N-m en subschaal lbf-ft, geen afleesfouten
Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen
Beveiligd verstelsysteem
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 22 mm
  • Type aandrijving: Paddestoelkop
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Aantal tanden: 48
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Plastic doos
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Vervaardiging
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 55 mm
  • Totale hoogte [mm]: 44 mm
  • Totale lengte [mm]: 425 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 423,5 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 44,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 38,5 mm
  • Materiaal: Stalen buisconstructie; hoogwaardige kunststof delen
  • Vernier Nm: 0,5 Nm
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Terugdraaihoek: 7,5 °
  • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 5 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Consumer
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Utility