{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | VCGT 110302 | |
| Hoekradius | 0,2 mm | |
| Soort | SP4019 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | UNI | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | 62 | |
| Snijdiepte ap | 0,15 mm - 3 mm | |
| Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 440 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 261383 SP4019 | |
| EAN/GTIN | 2050001939500 | |
| Nummer fabrikant | 5658506 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |