• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Klemdraaihouder SVACR 90°, voor wisselplaten VC.., rechts

Artikelnummer: 261314 12/16
Korting
€ 77,35
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVACR/L 1212M16
geschikte wisselplaat VC.. 1604..
Functiebreedte L4 12 mm
Koplengte L1 40 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269021 2
Instelhoek κ 90 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261314 12/16
EAN/GTIN 4045197798107
Nummer fabrikant 261314 12/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten