Draai-wisselplaat TCMT 110202, voor nabewerking

Artikelnummer: 260950 HB7140-2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,31 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,93 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TCMT 110202
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7140-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker VS
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 230 m/min
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260950 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263329602
Nummer fabrikant 260950 HB7140-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten