Platdraad niet type 57, 10,6 x 1,25 x 14 mm, verpakking 1000

Artikelnummer: 2609200233
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
Producttype Klem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2609200233
EAN/GTIN 3165140084338
Nummer fabrikant 2609200233
L-nummer L00620 100306
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De vlakdraads nieten, type 57, zijn ideaal voor talrijke niettoepassingen met vele materialen
  • Ze zijn het universele nietmedium voor talrijke toepassingen door vakmensen en doe-het-zelvers met dun karton, folie, etiketten, papier, enz
  • De nieten hebben een smalle rug, zodat ze ver in het materiaal worden gedrukt
  • Ze zorgen voor een strakke pasvorm en hebben een onopvallende rug
  • Ze zijn vooral geschikt voor dunne materialen als de rug van de nietjes niet in het te nieten materiaal mag drukken.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Platdraad nieten, type 57, zijn de universele nieten voor talrijke toepassingen met vele materialen
  • Afmeting breedte: 82 mm
  • Afmeting hoogte: 31 mm
  • Afmeting lengte: 120 mm
  • Breedte (B) mm: 10.6
  • Brutogewicht: 0,16 kg
  • Dikte (D) mm: 1.25
  • Lengte (L) mm: 14
  • Beschrijving prestatie: Voor het vastzetten van dunne materialen
  • Netto gewicht: 0,16 kg
  • Specifiek RTB1: Nietpistool voor talrijke toepassingen door vaklui en doe-het-zelvers met dun karton, folie, etiketten en papier
  • Specifiek RTB2: Smalle rug zodat ze diep in het materiaal worden gedrukt Stevige pasvorm en onopvallende rug
  • Specifiek RTB3: Speciaal voor dunne materialen waarbij de achterkant van de niet niet in het te nieten materiaal mag drukken
  • Volume: 0,305 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het vastzetten van dunne materialen