Nietjes type 55, 6 x 1,08 x 18 mm, verpakking 1000

Artikelnummer: 2609200223
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
Producttype Klem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2609200223
EAN/GTIN 3165140084239
Nummer fabrikant 2609200223
L-nummer L00590 2316
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieten met smalle rug, type 55, zijn de universele nieten voor toepassingen door klussers en doe-het-zelvers
  • Geschikt voor bijzonder sterke verbindingen
  • Ze zijn ideaal voor veel dunne en dikke materialen
  • De nieten hebben een smalle rug, zodat ze ver in het materiaal worden gedrukt
  • Ze zorgen voor een strakke pasvorm en hebben een onopvallende rug
  • Ze zijn vooral geschikt voor dunne materialen als de rug van het nietje niet in het te nieten materiaal mag drukken.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Nietjes met smalle rug, type 55, zijn de universele nietjes voor hand- en doe-het-zelftoepassingen
  • Afmeting breedte: 83 mm
  • Afmeting hoogte: 20 mm
  • Afmeting lengte: 120 mm
  • Breedte (B) mm: 6.0
  • Brutogewicht: 0,245 kg
  • Dikte (D) mm: 1.08
  • Lengte (L) mm: 18
  • Beschrijving prestatie: Dikke en dunne materialen
  • Netto gewicht: 0,245 kg
  • Specifiek RTB1: Geschikt voor bijzonder sterke verbindingen. Ze zijn ideaal voor veel dunne en dikke materialen
  • Specifiek RTB2: Nietjes hebben een smalle rug zodat ze diep in het materiaal worden gedrukt. Stevige pasvorm, onopvallende rug
  • Specifiek RTB3: Nietjes hebben een smalle rug zodat ze diep in het materiaal worden gedrukt. Stevige pasvorm, onopvallende rug
  • Volume: 0,199 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het bevestigen van dunne en dikke materialen