• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Fijndraads niet type 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, pak van 5000

Artikelnummer: 2609200211
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
Producttype Klem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2609200211
EAN/GTIN 3165140084116
Nummer fabrikant 2609200211
L-nummer L00590 2139
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De fijndraads nieten, type 53, zijn de universele nieten voor talloze toepassingen voor doe-het-zelvers
  • Ze zijn geschikt voor het bewerken van vele dunne materialen, zoals textiel, karton, platte houten strips en gaas, geschikt
  • Ze zijn vooral geschikt voor dunne materialen als de achterkant van het nietje niet in het te nieten materiaal mag drukken
  • Met een smalle achterkant zodat ze ver in het materiaal gedrukt worden
  • Ze zorgen voor een strakke pasvorm en hebben een onopvallende achterkant.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Fijndraads nieten, type 53, zijn het universele nietpistool voor talrijke toepassingen door vaklui en doe-het-zelvers
  • Afmeting breedte: 64 mm
  • Afmeting hoogte: 60 mm
  • Afmeting lengte: 118 mm
  • Breedte (B) mm: 11.4
  • Brutogewicht: 0,47 kg
  • Dikte (D) mm: 0.74
  • Lengte (L) mm: 10
  • Beschrijving prestatie: Voor het vastzetten van dunne materialen
  • Netto gewicht: 0,46 kg
  • Specifiek RTB1: Voor het werken met vele dunne materialen, zoals textiel, karton, platte houten strips en draadwerk
  • Specifiek RTB2: Speciaal voor dunne materialen waarbij de achterkant van de niet niet in het te nieten materiaal mag drukken
  • Specifiek RTB3: Met een smalle rug zodat ze ver in het materiaal worden gedrukt Stevige pasvorm en onopvallende rug
  • Volume: 0,453 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het vastzetten van dunne materialen