PRO schuurschijf, 77 mm, klittenband

Artikelnummer: 2608001119
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
Artikelnummer 2608001119
EAN/GTIN 4059952723938
Nummer fabrikant 2608001119
L-nummer L00620 107585
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Slijpschijven met lange levensduur! Flexibel schuimmateriaal voor meer controle tijdens het slijpen Voor efficiënt slijpen zijn hoogwaardige slijpschijven onmisbaar. De PRO-slijpschijven passen perfect op onze slijpmachines. Ze zijn ontwikkeld voor het effectief schuren en polijsten van kleine en moeilijk bereikbare plaatsen – en voor een lange levensduur. Het dichte schuim van onze PRO-schuurschijven is flexibel en belastbaar. Hierdoor geven de schuurschijven je meer controle, zodat je schuursporen voorkomt. Ze zijn perfect geschikt voor het repareren van kleine defecten op verschillende materialen en voor het verkrijgen van hoogglanzende oppervlakken. De schuurschijven zijn waterbestendig en geschikt voor nat schuren. Geschikt voor: GPO 12V-77. GPX 12V-77. GPX 12V-125 Professional.

Kenmerk:

  • Uitvoering: Medium
  • Diameter mm: 77
  • Klittenbandsluiting: nee
  • Korte beschrijving (klein): Flexibel schuimmateriaal voor meer controle tijdens het schuren
  • Prestatiebeschrijving: Schuurschijven met een lange levensduur – voor effectief werken
  • Sectie-aanduiding: 74
  • X-LOCK: nee

Geschikte producten