Klemhuls 6 mm voor Advanced TrimRouter, voor handfrezen

Artikelnummer: 2608000798
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
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608000798
EAN/GTIN 4059952636375
Nummer fabrikant 2608000798
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spantang houdt de frees vast
  • Gebruik altijd een spantang met de juiste maat om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Er moet altijd een spantang met de juiste maat worden gebruikt om gevaren tijdens het gebruik te voorkomen
  • Afmeting breedte: 70 mm
  • Afmeting hoogte: 20 mm
  • Afmeting lengte: 85 mm
  • Brutogewicht: 0,028 kg
  • Diameter mm: 6.00
  • Beschrijving prestatie: Houdt snijder
  • Netto gewicht: 0,026 kg
  • Specifiek RTB1: Geen schachthulzen gebruiken
  • Volume: 0,119 dm3
  • Voordeel HL (kort): Houdt snijder