Cyclon Tech stofbox

Artikelnummer: 2608000741
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
Artikelnummer 2608000741
EAN/GTIN 6949509233882
Nummer fabrikant 2608000741
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Cyclon Tech stofbox vangt tot 90% van het stof op

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 80,5 mm
  • Afmeting hoogte: 58 mm
  • Afmeting lengte: 101 mm
  • Brutogewicht: 0,087 kg
  • Netto gewicht: 0,079 kg
  • Volume: 0,472 dm3