Vlieszak voor GAS 12-25 PL. Voor stofzuiger

Artikelnummer: 2608000709
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
Producttype Stofzak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608000709
EAN/GTIN 6949509232038
Nummer fabrikant 2608000709
L-nummer L00590 2154
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De vliesfilterzak is een vervangingszak voor droogzuigen
  • De vliesfilterzak vangt eenvoudig stof op en houdt het vast
  • Het biedt een betere duurzaamheid, prestaties en veiligheid in vergelijking met standaard papieren zakken
  • Geschikt voor droogzuigen van stof van L- en M-klasse en voor eenvoudig natzuigen
  • Wanneer u een vliesfilterzak gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de automatische filterreiniging is uitgeschakeld om beschadiging van de vliesfilterzak te voorkomen.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Het biedt betere duurzaamheid, prestaties en veiligheid in vergelijking met standaard papieren zakken
  • Afmeting breedte: 260 mm
  • Afmeting hoogte: 100 mm
  • Afmeting lengte: 370 mm
  • Brutogewicht: 0,87 kg
  • Beschrijving prestatie: Reservezak
  • Netto gewicht: 0,697 kg
  • Specifiek RTB1: Ontworpen voor de Bosch stofzuigers
  • Specifiek RTB2: Vergeleken met papieren filterzakken is de capaciteit groter doordat ze optimaal in het compartiment kunnen worden uitgevouwen en het drielaagse materiaal maakt ze in dezelfde vergelijking scheurbestendiger.
  • Specifiek RTB3: Als u een vliesfilterzak gebruikt, zorg er dan voor dat de automatische filterreinigingsfunctie is uitgeschakeld om schade aan de vliesfilterzak te voorkomen.
  • Volume: 9,62 dm3
  • Voordeel HL (kort): Vervangingszak voor droogzuigen

Geschikte producten