Spleetzuigmond, diameter: 35 mm, accessoire voor GAS 18V-10 L

Artikelnummer: 2608000661
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
Producttype Düse

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608000661
EAN/GTIN 3165140917926
Nummer fabrikant 2608000661
L-nummer L00590 2321
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het spleetmondstuk is speciaal ontworpen voor moeilijk bereikbare plekken
  • Het is ideaal voor hoeken en groeven
  • Geschikt voor: GAS 18V-10 L Professional
  • AdvancedVac 18V-8.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Ideaal voor het bereiken van hoeken en groeven
  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 390 mm
  • Afmeting lengte: 50 mm
  • Brutogewicht: 0,059 kg
  • Diameter mm: 35.0
  • Beschrijving prestatie: Externe afzuiging
  • Netto gewicht: 0,052 kg
  • Specifiek RTB1: Kan worden aangesloten op zuigbuizen van Bosch stofzuigers
  • Volume: 1,95 dm3
  • Voordeel HL (kort): Externe afzuiging

Geschikte producten