Zuigbuis gebogen voor Bosch stofzuiger, 35 mm, accessoire voor GAS 18V-10 L

Artikelnummer: 2608000659
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
Producttype Pijpreductie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2608000659
EAN/GTIN 3165140917902
Nummer fabrikant 2608000659
L-nummer L00590 2159
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De afzuigbocht verbindt stofafzuigslangen en buizen
  • Het is antistatisch en heeft een diameter van 25 mm
  • Geschikt voor: GAS 18V-10 L Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Antistatisch
  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 295 mm
  • Afmeting lengte: 51 mm
  • Brutogewicht: 0,05 kg
  • Diameter mm: 35
  • Beschrijving prestatie: Externe afzuiging
  • Netto gewicht: 0,042 kg
  • Specifiek RTB1: Heeft een diameter van 25 mm
  • Specifiek RTB2: Ontworpen voor de Bosch stofzuigers
  • Volume: 1,505 dm3
  • Voordeel HL (kort): Externe afzuiging

Geschikte producten