Snelspanmoer SDS clic, M14 x 1,5 mm

Artikelnummer: 2608000638
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
Artikelnummer 2608000638
EAN/GTIN 3165140860062
Nummer fabrikant 2608000638
L-nummer L00590 1960
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De SDS clic M14 is een snelspanmoer voor het snel en eenvoudig opspannen en losmaken van haakse slijperaccessoires zoals komschijven, diamantdoorslijpschijven en slijpschijven
  • Deze is geschikt voor alle haakse slijpmachines met M14 schroefdraad en een productiedatum vanaf 08/90
  • De schijf moet bij het centreren op de steunflens worden uitgelijnd en niet op de moer
  • Passen bij: GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Voor komschijven, diamantdoorslijpschijven en slijpschijven
  • Afmeting breedte: 85 mm
  • Afmeting hoogte: 22 mm
  • Afmeting lengte: 111 mm
  • Brutogewicht: 0,139 kg
  • Dikte mm: 1.5
  • Beschrijving prestatie: Snel spannen en loslaten
  • Netto gewicht: 0,116 kg
  • Specifiek RTB1: Geschikt voor alle haakse slijpmachines met M14 draad en een productiedatum van 08/90 of later
  • Specifiek RTB2: Bij het centreren moet de sluitring worden uitgelijnd met de steunflens en niet met de moer
  • Specifiek RTB3: Schroefdraaduitsteeksel over het dikste gereedschap niet meer dan 6 mm
  • Volume: 0,208 dm3
  • Voordeel HL (kort): Snel en eenvoudig bevestigen en verwijderen van accessoires