Afzuigapparaat in combinatie met schuurplaat AVZ 93 G

Artikelnummer: 2608000636
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
Artikelnummer 2608000636
EAN/GTIN 3165140851626
Nummer fabrikant 2608000636
L-nummer L00620 104693
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De stofafzuiger wordt gebruikt voor het afzuigen van schuurstof in combinatie met de AVI 93 G schuurschijf
  • Geschikt voor: GOP 12V-28; GOP 18V-28; GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 55-36; GOP 300 SCE Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Afzuiginrichting wordt gebruikt om schuurstof af te zuigen in combinatie met de AVI 93 G schuurplaat.
  • Afmeting breedte: 101 mm
  • Afmeting hoogte: 20 mm
  • Afmeting lengte: 248 mm
  • Brutogewicht: 0,041 kg
  • Beschrijving prestatie: Afzuiging van schuurstof
  • Netto gewicht: 0,033 kg
  • Volume: 0,501 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het afzuigen van schuurstof in combinatie met de AVI 93 G schuurschijf

Geschikte producten