Stalen boorstang A... SSSCR 75°, voor wisselplaten SC.., rechts

Artikelnummer: 260722 16/09
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Schachtvorm: Staal
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 9 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Schachtvorm Staal
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16Q SSSCR/L09
Instelhoek κ 45 graden
geschikte wisselplaat SC.. 09T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm
Middenverplaatsing L3 11,5 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Totale lengte L 180 mm
Afkoppellengte L1 48 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260722 16/09
EAN/GTIN 4069515004473
Nummer fabrikant 260722 16/09
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten