{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | RCMT 0602 | |
| Soort | HB725-1 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | UNI | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | UM1 | |
| Tolerantie | M | |
| Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 260620 HB725-1 | |
| EAN/GTIN | 4062406765996 | |
| Nummer fabrikant | 260620 HB725-1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |