Afzuigunit voor GST BCE/150 CE

Artikelnummer: 2605510294
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
Producttype Beschermkap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2605510294
EAN/GTIN 3165140516280
Nummer fabrikant 2605510294
L-nummer L00620 102424
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De stofafzuigset verbindt decoupeerzagen met stofafzuigslangen
  • Geschikt voor: GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 320 mm
  • Afmeting hoogte: 35 mm
  • Afmeting lengte: 100 mm
  • Breedte [mm]: 26
  • Brutogewicht: 0,063 kg
  • Hoogte [mm]: 26
  • Lengte [mm]: 225
  • Beschrijving prestatie: Voor decoupeerzagen
  • Netto gewicht: 0,06 kg
  • Volume: 1,12 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor decoupeerzagen
  • Materiaal: kunststof

Geschikte producten