Draai-wisselplaat CCMT 09T308, voor middelruwe bewerking

Artikelnummer: 260185 SP4019
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,23 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,36 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 09T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort SP4019
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Spaanbreker 73
Snijdiepte ap 0,2 mm - 5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 30 m/min - 440 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260185 SP4019
EAN/GTIN 2050001939050
Nummer fabrikant 5659282
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten