Master Turn staal boorstang met spiraal A.. SCLCR 95°, voor wisselplaten CC.., rechts

Artikelnummer: 260030 25/12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Schachtvorm: Staal
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Schachtvorm Staal
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A25R SCLCR/L12
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 27 mm
Middenverplaatsing L3 13,5 mm
Spanhoogte L2 23 mm
Koplengte L1 43 mm
Totale lengte L 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 9
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260030 25/12
EAN/GTIN 4062406575793
Nummer fabrikant 260030 25/12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "GARANT Master" Bekijk alles