{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
| Plaatafmeting | 9 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Binnendraaidiepte tot | 5×D | |
| Schachtvorm | Staal | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | A25S SCLCR/L09 | |
| Instelhoek κ | 95 graden | |
| geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 27 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 13,5 mm | |
| Spanhoogte L2 | 24 mm | |
| Totale lengte L | 250 mm | |
| Wissel plaat- schroef | 269022 3 | |
| Toepassing | Langsdraaien binnen | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 260028 25/09 | |
| EAN/GTIN | 4960664541232 | |
| Nummer fabrikant | THC11610 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |