{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtgrootte | 16 mm | |
| Plaatafmeting | 9 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ISO-code houder | SCSCR/L 1616H09 | |
| geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
| Functiebreedte L4 | 20 mm | |
| Koplengte L1 | 20 mm | |
| Totale lengte L | 101 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 2 | |
| Onderlegplaat | 269005 1 | |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 2 | |
| Instelhoek κ | 45 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 260000 16/09 | |
| EAN/GTIN | 4045197929150 | |
| Nummer fabrikant | 260000 16/09 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |