RNGN 120700, KB7205, Toepassingsgebied: HART

Artikelnummer: 255770 HART
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,42 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,85 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
316 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied HARD
ISO-code wisselplaat RNGN 120700
Soort KB7205
Snijmateriaal Keramiek
Hoofdtoepassing H
Neventoepassing K
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering 0,1 mm × 20°
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,8 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 180 m/min - 250 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 250 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 16
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 255770 HART
EAN/GTIN 4045197511652
Nummer fabrikant 255770 HART
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
250
Staal < 60 HRC
H
210
Staal < 65 HRC
H
190
Staal < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten