Centerponsen met handvat, Ø punt 6 mm

Artikelnummer: 255.G6
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
Producttype Pendrijver

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 255.G6
EAN/GTIN 3148511604540
Nummer fabrikant 255.G6
L-nummer L60130 406
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoofd gehard tot 36 - 44 HRc
  • Top gehard tot 57 - 60 HRc

Kenmerk:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 116
  • [kg]: 0,116