Boutenschaar 200 mm 2C-greep

Artikelnummer: 2541300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2541300
EAN/GTIN 4010886899755
Nummer fabrikant 2541300
L-nummer L60160 2966
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

het wegglijden van het te snijden materiaal wordt voorkomen door twee éénzijdige micro-kerven, zo blijft de optimale snijdpositie behouden
tbv nauwkeurig snijden van zachte draad tot Ø 6,0 mm, harde piano draad tot Ø 3,8 mm
uitvoering JL = staalgrijs, met 2-componenten handgrepen

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 50 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21 mm
  • Totale lengte [mm]: 215 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Snijcapaciteit (max.): 6,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen