WNMG 080404, Soort: IC8150

Artikelnummer: 251990 IC8150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 080404
Hoekradius 0,4 mm
Soort IC8150
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker F3P
Snijdiepte ap 0,4 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 180 m/min - 400 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Artikelomschrijving producent WNMG 080404-F3P IC8150
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251990 IC8150
EAN/GTIN 7291075319354
Nummer fabrikant 5566846

Omschrijving

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten