{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | VNMG 160408 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | HB7415-1 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | S | |
| Neventoepassing | M | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | TIM | |
| Tolerantie | M | |
| Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 90 m/min | |
| Snijsnelheid vc Neventoepassing | 60 m/min - 220 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 251804 HB7415-1 | |
| EAN/GTIN | 4062406749460 | |
| Nummer fabrikant | 251804 HB7415-1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |